Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SH perforeret muffe til injektionssystemer

Perforeret muffe SH
SIHYLSE Ø12X80MM

Varenr. 090344 123

EAN 4050641991850

Prisvisning for kunder efter login
SH perforeret muffe til injektionssystemer

Varenr. 090344 123

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 20 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Murværk, individuelt fastgørelsespunkt:

Individuelt fastgørelsespunkt i murværk


  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektionsmørtel, W-VI-A gevindstang, traditionel gevindstang med godkendelsestestcertifikat, SH perforeret muffe

  • WIT-NORDIC injektionsmørtel, W-VI-A gevindstang, traditionel gevindstang med godkendelsestestcertifikat, SH perforeret muffe

  • BASIC WIT-PM 200 injektionsmørtel, W-VI-A gevindstang, traditionel gevindstang med godkendelsestestcertifikat, SH perforeret muffe
Bemærk

Brug ikke perforeret muffe SH i porebeton!

  • Europæisk teknisk godkendelse ETA-16/0757 og ETA-20/0854: Enkelt fastgørelsespunkt + massivt murværk og hulstensmurværk (perforeret muffe SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 eller WIT-NORDIC, gevindstang W-Vi-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1)

  • Europæisk teknisk godkendelse ETA-13/0037: Enkelt fastgørelsespunkt + massivt murværk og hulstensmurværk (perforeret muffe SH, BASIC WIT-PM 200, gevindstang W-Vi-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til forankring i massivt murværk og hulstensmurværk

Diameter

12 mm

Længde

80 mm

Materiale

Plast

Nominel borebitdiameter (d 0)

12 mm

Borehulsdybde (h 0)

85 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

80 mm

Egnet til gevindstang

M8

Påkrævet indsprøjtningsmørtel

WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC

Godkendelse

ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger